AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPEU318
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCPEU318
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 130.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 308MM Minimum Bolt Spacing; 346MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
UCPEU318
BDI部件号
115497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPEU318/p/115497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250329069
重量 / Kilogram
27.035
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC318
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
60.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 130.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 308MM Minimum Bolt Spacing; 346MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
5.126 英寸 | 130.2 毫米
最小螺栓间距
12.126 英寸 | 308 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.9 英寸 | 327.7 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
最大螺栓间距
13.622 英寸 | 346 毫米