UCPH206NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4WVM4eE1EYzJPREkyTnpVME1qVTFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFTRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc5NjM0MjhlMDhjOWEyZTU5ZTBhMGQwMDg3OTBhZjAxMDc1NGIyMWM0MjMwYTQyODAwMDBlY2UyOTY0NzVmMQ
115552 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCPH206NP

描述

AMI BEARINGS UCPH206NP

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 90MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 113MM Minimum Bolt Spacing; 129MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPH206NP

BDI部件号
115552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250329137
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.24
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 90MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 113MM Minimum Bolt Spacing; 129MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
最小螺栓间距
4.449 英寸 | 113 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
最大螺栓间距
5.079 英寸 | 129 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新