AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPH210-31SP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCPH210-31SP
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 4-11/32" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPH210-31SP
BDI部件号
115569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPH210-31SP/p/115569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250336487
重量 / Kilogram
4.119
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-31
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.93
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 4-11/32" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
最小螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
最大螺栓间距
6.625 英寸 | 168.275 毫米
底座到中心高度
4.344 英寸 | 110.338 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米