https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4WVM4eE1EYzJPREkyTnpVME1qVTFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFTRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc5NjM0MjhlMDhjOWEyZTU5ZTBhMGQwMDg3OTBhZjAxMDc1NGIyMWM0MjMwYTQyODAwMDBlY2UyOTY0NzVmMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4WVM4eE1EYzJPREkyTnpVME1qVTFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFTRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc5NjM0MjhlMDhjOWEyZTU5ZTBhMGQwMDg3OTBhZjAxMDc1NGIyMWM0MjMwYTQyODAwMDBlY2UyOTY0NzVmMQ
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPH210
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCPH210 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 110MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 149MM Minimum Bolt Spacing; 168MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPH210
BDI部件号
115532
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPH210/p/115532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250200955
重量 / Kilogram
3.92
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPH210
重量/磅
8.03
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 110MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 149MM Minimum Bolt Spacing; 168MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
最小螺栓间距
5.866 英寸 | 149 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
最大螺栓间距
6.614 英寸 | 168 毫米
底座到中心高度
4.331 英寸 | 110 毫米