UCPH210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCPH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak9TODVOVGt3TVRjMU1EQTJOelV3TG1wd1p3fDg3NTRmMmIwMzYxMmE4Mjk4ODdkNGMwMzJjYzY2ZTdmODJlY2EzMjU1YTM0MWE1OGI3MWI2OTg5OGU2NjRiYTc
1234579 带座轴承 

NTN NTN

UCPH210

描述

NTN UCPH210

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 110MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPH210

BDI部件号
1234579

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
3.78
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210G2
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.93664
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 110MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
底座到中心高度
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 159毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新