UCPL-2.1/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCPL-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoalppOHhNRFU0TnpFNU5USXhNVGd3Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RVEY5Q1MxOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWM1OGZkNzlmYjUyZTgxMDY5YzhkN2Y3MTA0ZDAzNzA3ZTBlZGM4YjVkYmE4MzdhYmIxMzI2NWViN2ZlOWU4
17150778 带座轴承 

NTN NTN

UCPL-2.1/16

描述

NTN UCPL-2.1/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPL-2.1/16

BDI部件号
17150778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359593402
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC211-201D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米
螺栓实际中心
6.9英寸 | 175.3毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新