UCPL 210 50MM L3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnd05DODRPVFkwTnpNMk5qRTBORE13TG1wd1p3fDM4ZDc5Mzg4MTJmYzhkZGZjZGI2ZjI1YmYxMzkzMTZmYjM4ZmY2OTcyN2ViOGQ1YjQ4MDdkOGU0YjQzODUwYzc
521001 带座轴承 

IPTCI IPTCI

UCPL 210 50MM L3

描述

IPTCI UCPL 210 50MM L3

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 55.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPL 210 50MM L3

BDI部件号
521001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067571861
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPL 210 50MM L3
重量/磅
6.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 55.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
底座到中心高度
2.189 英寸 | 55.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 159毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新