UCPPL206-17MZ2B https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPP-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhtWmk4eE1EYzNNRE15TURReU5EazVNQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFVRjlDUzE4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlOTZmMGQ4OTZkMzg5NjM5OWNmYjgzM2IzNTg1MGQzODU4MzRlOGNkMmNmM2IwN2FmYzQ5YTBkZDE0NGI4ZTU
115846 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCPPL206-17MZ2B

描述

AMI BEARINGS UCPPL206-17MZ2B

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

UCPPL206-17MZ2B

BDI部件号
115846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250140640
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-17MZ2
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Housing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPPL206-17MZ2B
重量/磅
1.21
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
螺栓实际中心
4.7英寸 | 119.4毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新