UCPU307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcwTkM4eE1EYzJPRGt3TXpnNU56RXhPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFWVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODRjZTUwOTAyOTAwZWUzN2M0ZmY5OWE3ZDg5MjUzMDYwOTJiMzU3MjM3MmM1ZmJhYTU1YTA2ODI1OTJlOTg2NA
116151 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCPU307

描述

AMI BEARINGS UCPU307

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 171MM Minimum Bolt Spacing; 203MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPU307

BDI部件号
116151

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250288564
重量 / Kilogram
3.575
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPU307
重量/磅
7.68
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 171MM Minimum Bolt Spacing; 203MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
最小螺栓间距
6.732 英寸 | 171 毫米
最大螺栓间距
7.992 英寸 | 203 毫米
底座到中心高度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.7 英寸 | 170.2 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新