https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Tmk4eE1EYzNNREl5TURrME1UTTBNaTlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ1ZGYwNzU2YTE3ODZhZWUxMTVmYmY4YzViOWNmMDNiMmE5NWUyY2Q4ZGQxNzQxZDg5M2U2ODI2ZTgyOTM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Tmk4eE1EYzNNREl5TURrME1UTTBNaTlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ1ZGYwNzU2YTE3ODZhZWUxMTVmYmY4YzViOWNmMDNiMmE5NWUyY2Q4ZGQxNzQxZDg5M2U2ODI2ZTgyOTM3Yg
IPTCI
IPTCI
UCPX 13 65MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCPX 13 65MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX 13 65MM
BDI部件号
521062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX-13-65MM/p/521062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572096
重量 / Kilogram
7.847
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX13
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX 13 65MM
重量/磅
17.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
螺栓实际中心
8.1英寸 | 206毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米