https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Tmk4eE1EYzNNREl5TURrME1UTTBNaTlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ1ZGYwNzU2YTE3ODZhZWUxMTVmYmY4YzViOWNmMDNiMmE5NWUyY2Q4ZGQxNzQxZDg5M2U2ODI2ZTgyOTM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Tmk4eE1EYzNNREl5TURrME1UTTBNaTlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ1ZGYwNzU2YTE3ODZhZWUxMTVmYmY4YzViOWNmMDNiMmE5NWUyY2Q4ZGQxNzQxZDg5M2U2ODI2ZTgyOTM3Yg
IPTCI
IPTCI
UCPX 15 48 L3
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCPX 15 48 L3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX 15 48 L3
BDI部件号
521068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX-15-48-L3/p/521068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572140
重量 / Kilogram
10.71
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX15-48
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX 15 48 L3
重量/磅
23.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓实际中心
9.1英寸 | 231.1毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米