FYH
FYH
UCPX05
FYH FYH
描述
FYH UCPX05
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX05
BDI部件号
17916682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX05/p/17916682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX05
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.30693
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓实际中心
4.7英寸 | 119毫米
底座到中心高度
1.748 英寸 | 44.4 毫米