UCPX12-39 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWkM4eE1EYzNNamM1TXpNNU16RTRNaTlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzE3NTYxMWRhM2I0MWQxZDIwNTAwNjYyNTYyYmNiOGY0NGExMjhjMDNmMmRhZjYyZmExNmNhNmNjYjhmNmFiZQ
116209 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCPX12-39

描述

AMI BEARINGS UCPX12-39

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPX12-39

BDI部件号
116209

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 4
BDI- 美国 6

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250237166
重量 / Kilogram
8.52
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX12-39
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX12-39
重量/磅
15.87
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最小螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新