UCPX15-215D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnM1pTOHhNRE0wTnpJeE56QTVNall6T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmZTU4MTUxMmQ2ZTI3MTRhNzY1YjAyMjRiMjhkNGVjZDEzMjAzMTk4ODc0N2IzMzliZDE4YWU5NjQwZTE1ZTg
1234709 带座轴承 

NTN NTN

UCPX15-215D1

描述

NTN UCPX15-215D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPX15-215D1

BDI部件号
1234709

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 3

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359502923
重量 / Kilogram
10.37
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX15-215D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX15-215D1
重量/磅
24
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓实际中心
9英寸 | 228.6毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新