AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCSAO307-23
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCSAO307-23
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7.789" Minimum Bolt Spacing; 8.743" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCSAO307-23
BDI部件号
116245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCSAO307-23/p/116245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250195282
重量 / Kilogram
3.956
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307-23
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCSAO307-23
重量/磅
7.86
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7.789" Minimum Bolt Spacing; 8.743" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.743 英寸 | 222.072 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
最小螺栓间距
7.789 英寸 | 197.841 毫米