UCSAO320-64 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd05DODVNRE16TlRrMk1EUXpNamswTG1wd1p3fGIwNTgwYjA5MjYyM2IyMzM1Yzc2OTAwOTU1NDhkNmU0NTIyZWYyMDA0MjVlNmM5YWI3YmZjZWE4NTFmNGI2MDM
116272 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCSAO320-64

描述

AMI BEARINGS UCSAO320-64

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14.018" Minimum Bolt Spacing; 15.482" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCSAO320-64

BDI部件号
116272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250279098
重量 / Kilogram
34.02
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC320-64
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCSAO320-64
重量/磅
74.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14.018" Minimum Bolt Spacing; 15.482" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
4.252英寸 | 108毫米
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米
最大螺栓间距
15.482 英寸 | 393.243 毫米
最小螺栓间距
14.018 英寸 | 356.057 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.5 英寸 | 368.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新