UCSP209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCSP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJobU9TODVNRE16TlRrMk1EYzJNRFl5TG1wd1p3fDQ4Zjc3OGY3MzU4NmIxNWY0YWQyMjVjNDBjMTE2YTI3MjUxMTQ5ODEwOTY2YjQzNDg0NTdjMjg2ZDYxMzU3MzA
116325 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCSP209

描述

AMI BEARINGS UCSP209

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 149.225MM Minimum Bolt Spacing; 181MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCSP209

BDI部件号
116325

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250229598
重量 / Kilogram
3.602
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 149.225MM Minimum Bolt Spacing; 181MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
最大螺栓间距
7.126 英寸 | 181 毫米
最小螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新