UCTB207-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCTB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnMVlTODVOVGt3TURJM016VTBNVFF5TG1wd1p3fDM5MmFmZjI5MGRkNDUzOWIxOThhMTUwZTBkZWJjZTU0NzljMGYxZTk4YTQ3MmRiNzg3NzUzM2U3ODg4Y2JkZDc
117306 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCTB207-20

描述

AMI BEARINGS UCTB207-20

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCTB207-20

BDI部件号
117306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250116645
重量 / Kilogram
1.461
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCTB207-20
重量/磅
3.75
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓实际中心
3.3英寸 | 83.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新