UCUP205D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCUP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmc0TWk4eE1EYzJOakEyTVRVek5USTJNaTlKVGtST1UwdFFRbGhZV0ZoZlZVTlZVRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODc3N2Y2YTUwNWM4MTViZGZkODE0ZGViYTY5ODRkYjcyYTkyMWMyYmQ3YWUwMTk1NTIwZGYzNjJhZjc4N2JhZA
1195337 带座轴承 

NSK NSK

UCUP205D1

描述

NSK UCUP205D1 ; 轴承/滚动轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NSK UCUP205D1

BDI部件号
1195337

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 2

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176548062
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.54324
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓实际中心
2.2英寸 | 56毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新