UCUP209-112D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCUP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmc0TWk4eE1EYzJOakEyTVRVek5USTJNaTlKVGtST1UwdFFRbGhZV0ZoZlZVTlZVRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODc3N2Y2YTUwNWM4MTViZGZkODE0ZGViYTY5ODRkYjcyYTkyMWMyYmQ3YWUwMTk1NTIwZGYzNjJhZjc4N2JhZA
19373691 带座轴承 

NSK NSK

UCUP209-112D1

描述

NSK UCUP209-112D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-9/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCUP209-112D1

BDI部件号
19373691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-112D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-9/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.141 英寸 | 54.381 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新