UEEP205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UEEP-CC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa09TOHhNREV6TkRZME5qQTJNekV6TkM5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVVZGVUY5RFExOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGUyNWQ0ZWY3ZDAzZWI3YzQ3MTViZjkyOTJkNmUwMmJlMWE3MWJhMTMyZTA4ZWRjMTFkNWRkZTFlMGFiNDVh
119233 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEEP205

描述

AMI BEARINGS UEEP205

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 112MM Minimum Bolt Spacing; 126MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

UEEP205

BDI部件号
119233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250444205
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE205
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.35
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 112MM Minimum Bolt Spacing; 126MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
4.961 英寸 | 126 毫米
最小螺栓间距
4.409 英寸 | 112 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
底座到中心高度
1.748 英寸 | 44.4 毫米
内圈长
1.394英寸 | 35.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新