https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczWlM4eE1EYzNNVEV4TkRrMU1EWTROaTlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVVk1VRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNiMTYzYzcyZjNjY2U2ZTBhZDQxMjlkOWJhNzI0ODA2NWM0ZDZhNzYxMDU5ZmUyZGZkMjU5MmM2NzdiMTA1Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczWlM4eE1EYzNNVEV4TkRrMU1EWTROaTlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVVk1VRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNiMTYzYzcyZjNjY2U2ZTBhZDQxMjlkOWJhNzI0ODA2NWM0ZDZhNzYxMDU5ZmUyZGZkMjU5MmM2NzdiMTA1Yg
NTN
NTN
UELP-2.5/16
NTN NTN
描述
NTN UELP-2.5/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELP-2.5/16
BDI部件号
17151226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELP-2-5-16/p/17151226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359593662
重量 / Kilogram
5.72
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL212-205D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓实际中心
7.4英寸 | 188毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米