https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UELP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaE15OHhNREl5T0RJeU5ETTJNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlJVeFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4NjU5YmVmZmE4OTE4ODkyMzQzMGVmMTYzYTVhNmU5MmI1M2I1YzkyZmU2ODRiYjVmZTNiNGVhOWRmNGRmYjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UELP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaE15OHhNREl5T0RJeU5ETTJNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlJVeFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4NjU5YmVmZmE4OTE4ODkyMzQzMGVmMTYzYTVhNmU5MmI1M2I1YzkyZmU2ODRiYjVmZTNiNGVhOWRmNGRmYjQ
TIMKEN
TIMKEN
UELP203
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UELP203
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELP203
BDI部件号
21957514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELP203/p/21957514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992171375
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE203
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米