

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UELP209-27
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UELP209-27
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2.06" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELP209-27
BDI部件号
120526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELP209-27/p/120526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250159468
重量 / Kilogram
2.704
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE209-27
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UELP209-27
重量/磅
5.68
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2.06" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.06 英寸 | 52.4 毫米
最小螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最大螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
1.976英寸 | 50.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米