UELP212 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UELP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaE15OHhNREl5T0RJeU5ETTJNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlJVeFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4NjU5YmVmZmE4OTE4ODkyMzQzMGVmMTYzYTVhNmU5MmI1M2I1YzkyZmU2ODRiYjVmZTNiNGVhOWRmNGRmYjQ
21959117 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UELP212

描述

TIMKEN UELP212

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 68.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 181MM Minimum Bolt Spacing; 206MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UELP212

BDI部件号
21959117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992167088
重量 / Kilogram
5.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE212
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 68.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 181MM Minimum Bolt Spacing; 206MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
7.126 英寸 | 181 毫米
最大螺栓间距
8.11 英寸 | 206 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
内圈长
2.622英寸 | 66.6毫米
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新