UELP309-111D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UELP2-3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaU9TOHhNRGcyTURRMU16TTVOalV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVVZNVURKZk0xOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmE4NzllOWJlYzRlODQ2NThjMGU0YjU1OWQ0OTI2NGI4YTIyMmI5N2I5MjBmNzA4ZDYzNWVhYmVhODMyNmM0
17761614 带座轴承 

NSK NSK

UELP309-111D1

描述

NSK UELP309-111D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-41/64" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UELP309-111D1

BDI部件号
17761614

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176544262
重量 / Kilogram
9.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL309-111D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-41/64" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.641 英寸 | 67.081 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
内圈长
2.311英寸 | 58.7毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 190.5毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新