https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UELP2-3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaU9TOHhNRGcyTURRMU16TTVOalV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVVZNVURKZk0xOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmE4NzllOWJlYzRlODQ2NThjMGU0YjU1OWQ0OTI2NGI4YTIyMmI5N2I5MjBmNzA4ZDYzNWVhYmVhODMyNmM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UELP2-3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaU9TOHhNRGcyTURRMU16TTVOalV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVVZNVURKZk0xOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmE4NzllOWJlYzRlODQ2NThjMGU0YjU1OWQ0OTI2NGI4YTIyMmI5N2I5MjBmNzA4ZDYzNWVhYmVhODMyNmM0
NSK
NSK
UELP309D1
NSK NSK
描述
NSK UELP309D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELP309D1
BDI部件号
17761615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELP309D1/p/17761615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176591235
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL309D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.311英寸 | 58.7毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 190毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到中心高度
2.638 英寸 | 67 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米