https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneE1pOHhNRE0wTnpJeE9ERXdPRFEwTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVVZNVUV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTNlMDZmYWFjZjViNTk5ZjczOWZiM2NiZmIxMmUyZmQ1ZjJjNzYyMTg2Y2FkZjE1ZWNkNzM4ZmUzMDk2YTkyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneE1pOHhNRE0wTnpJeE9ERXdPRFEwTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVVZNVUV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTNlMDZmYWFjZjViNTk5ZjczOWZiM2NiZmIxMmUyZmQ1ZjJjNzYyMTg2Y2FkZjE1ZWNkNzM4ZmUzMDk2YTkyNw
NTN
NTN
UELPL-1.11/16/L627M
NTN NTN
描述
NTN UELPL-1.11/16/L627M[JP30X1] ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELPL-1.11/16/L627M
BDI部件号
23945512
详情
154.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELPL-1-11-16-L627M/p/23945512
单价(不含税)
¥154.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL209-111D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Black Oxide Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓实际中心
5.9英寸 | 149.9毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米