NTN
NTN
UELPL-1.3/8
NTN NTN
描述
NTN UELPL-1.3/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELPL-1.3/8
BDI部件号
1235512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELPL-1-3-8/p/1235512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359235500
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL207-106D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UELPL-1.3/8
重量/磅
0.44
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
2.012英寸 | 51.1毫米
螺栓实际中心
5.1英寸 | 129.5毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米