UELPL-1.7/16/L627M JP30X1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneE1pOHhNRE0wTnpJeE9ERXdPRFEwTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVVZNVUV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTNlMDZmYWFjZjViNTk5ZjczOWZiM2NiZmIxMmUyZmQ1ZjJjNzYyMTg2Y2FkZjE1ZWNkNzM4ZmUzMDk2YTkyNw
23956056 带座轴承 

NTN NTN

UELPL-1.7/16/L627M JP30X1

描述

NTN UELPL-1.7/16/L627M[JP30X1] ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UELPL-1.7/16/L627M JP30X1

BDI部件号
23956056

详情

121.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥121.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 48

全球库存

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL207-107D1M
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Black Oxide Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.012英寸 | 51.1毫米
螺栓实际中心
5.1英寸 | 129.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新