UELPL-13/16M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UELPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneE1pOHhNRE0wTnpJeE9ERXdPRFEwTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVVZNVUV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTNlMDZmYWFjZjViNTk5ZjczOWZiM2NiZmIxMmUyZmQ1ZjJjNzYyMTg2Y2FkZjE1ZWNkNzM4ZmUzMDk2YTkyNw
17151456 带座轴承 

NTN NTN

UELPL-13/16M

描述

NTN UELPL-13/16M

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UELPL-13/16M

BDI部件号
17151456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL205-013D1M
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Black Oxide Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新