UEP208 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UEP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnMU1pOHhNREk1TXpRNE1qazNPVE0xT0M5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVVZRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ1ZDA5YjFhMGIxZjdhNWFmM2I1NjhjNTc5MDUxNTBlZWIyOGQxM2MzYzJhZjhmOWRiMjYyMzY0ODMyMjI1OA
121058 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEP208

描述

AMI BEARINGS UEP208

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 124MM Minimum Bolt Spacing; 149MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UEP208

BDI部件号
121058

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250147663
重量 / Kilogram
2.377
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE208
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UEP208
重量/磅
4.79
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 124MM Minimum Bolt Spacing; 149MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
最大螺栓间距
5.866 英寸 | 149 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.976英寸 | 50.2毫米
最小螺栓间距
4.882 英寸 | 124 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新