AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEPPL205-14CW
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEPPL205-14CW
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
UEPPL205-14CW
BDI部件号
121313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UEPPL205-14CW/p/121313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250456178
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE205-14
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | White Housing | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
1.394英寸 | 35.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米