UEPPL205-16CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UEPPL-OPEN-WHT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwTlM4NU5Ua3dNRE01T1RZNU9ESXlMbXB3Wnd8Mjk1MjkyY2Q4NzQ2NTVkYWI4MTAwNTUwYjAzOWI0MTAyMmJmOTUyN2YzZDYzNmYxYTFjMzQ5ZGJlMWE5NWNiOA
121315 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEPPL205-16CW

描述

AMI BEARINGS UEPPL205-16CW

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

UEPPL205-16CW

BDI部件号
121315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250456192
重量 / Kilogram
0.445
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE205-16
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | White Housing | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.98
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
内圈长
1.394英寸 | 35.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新