AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UESP207
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UESP207
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 142.9MM Minimum Bolt Spacing; 174.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UESP207
BDI部件号
121435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UESP207/p/121435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250457199
重量 / Kilogram
3.393
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE207
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.48
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 142.9MM Minimum Bolt Spacing; 174.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
底座到中心高度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
最小螺栓间距
5.626 英寸 | 142.9 毫米
最大螺栓间距
6.874 英寸 | 174.6 毫米
内圈长
1.728英寸 | 43.9毫米