UGAKH205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGAKH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnMk9DODVNRE16TlRrMk56azJPVFU0TG1wd1p3fGRmM2UzZDY1MDM1MTEyNzA3NWZmMjY2OGY0YWNkNTAyNDI3ZWUzZTVjMjhmNWNiMDYzMzVlOWRkZWQwYjJjZjk
122427 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGAKH205

描述

AMI BEARINGS UGAKH205

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 105MM Minimum Bolt Spacing; 130MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UGAKH205

BDI部件号
122427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250122974
重量 / Kilogram
1.558
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG205
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UGAKH205
重量/磅
3.37
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 105MM Minimum Bolt Spacing; 130MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.134 英寸 | 105 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
最大螺栓间距
5.118 英寸 | 130 毫米
底座到中心高度
1.748 英寸 | 44.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新