UGAO310 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcxT1M4eE1EYzJPVEUwTlRFMk56a3dNaTlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVZEJUMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OThiNDNlOGRiOTE1ZWEyNzdiZjUwYmNjNzgwZmViODAwYThjNTU4YTFhYjZjM2ZjMzBjMDA0ZTQ3ZTg4NzAyNA
122462 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGAO310

描述

AMI BEARINGS UGAO310

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 71.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 199MM Minimum Bolt Spacing; 220MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UGAO310

BDI部件号
122462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250256723
重量 / Kilogram
6.659
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG310
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 71.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 199MM Minimum Bolt Spacing; 220MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.622英寸 | 66.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
最大螺栓间距
8.661 英寸 | 220 毫米
最小螺栓间距
7.835 英寸 | 199 毫米
底座到中心高度
2.811 英寸 | 71.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新