https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM1lTODVPREExTlRnMk56a3lORGM0TDBsT1JFRlRTVkJDV0ZoWVdGOVZSMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTM1N2ZkODEyNmNiZTZjMTA1MjA2OTk2ZjgzMDUyZjFlNDU3NmQwNGU4NTNkZWRiOTU0MGRhMDNkYmY5ZmE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM1lTODVPREExTlRnMk56a3lORGM0TDBsT1JFRlRTVkJDV0ZoWVdGOVZSMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTM1N2ZkODEyNmNiZTZjMTA1MjA2OTk2ZjgzMDUyZjFlNDU3NmQwNGU4NTNkZWRiOTU0MGRhMDNkYmY5ZmE0
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGP309
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGP309
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 176MM Minimum Bolt Spacing; 205MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UGP309
BDI部件号
122782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGP309/p/122782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250244553
重量 / Kilogram
4.246
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG309
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.36
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 176MM Minimum Bolt Spacing; 205MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.638 英寸 | 67 毫米
内圈长
2.311英寸 | 58.7毫米
最大螺栓间距
8.071 英寸 | 205 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
最小螺栓间距
6.929 英寸 | 176 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米