https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM1lTODVPREExTlRnMk56a3lORGM0TDBsT1JFRlRTVkJDV0ZoWVdGOVZSMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTM1N2ZkODEyNmNiZTZjMTA1MjA2OTk2ZjgzMDUyZjFlNDU3NmQwNGU4NTNkZWRiOTU0MGRhMDNkYmY5ZmE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM1lTODVPREExTlRnMk56a3lORGM0TDBsT1JFRlRTVkJDV0ZoWVdGOVZSMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTM1N2ZkODEyNmNiZTZjMTA1MjA2OTk2ZjgzMDUyZjFlNDU3NmQwNGU4NTNkZWRiOTU0MGRhMDNkYmY5ZmE0
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGP310
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGP310
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 75MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 232MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UGP310
BDI部件号
122784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGP310/p/122784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250254804
重量 / Kilogram
5.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG310
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 75MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 232MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
9.134 英寸 | 232 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.622英寸 | 66.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最小螺栓间距
7.638 英寸 | 194 毫米
底座到中心高度
2.953 英寸 | 75 毫米