AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGPEU309
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGPEU309
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 73MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
UGPEU309
BDI部件号
122798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGPEU309/p/122798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250266432
重量 / Kilogram
5.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG309
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.36
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 73MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
最小螺栓间距
7.638 英寸 | 194 毫米
底座到中心高度
2.874 英寸 | 73 毫米
最大螺栓间距
8.858 英寸 | 225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
内圈长
2.311英寸 | 58.7毫米