AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGPEU312-39
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGPEU312-39
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
UGPEU312-39
BDI部件号
122805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGPEU312-39/p/122805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250274680
重量 / Kilogram
12.084
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG312-39
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UGPEU312-39
重量/磅
26.07
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
11.875 英寸 | 301.625 毫米
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
内圈长
3.126英寸 | 79.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米