UGPEU312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGPEU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnd01pODVNRE16TlRrMk9USTRNRE13TG1wd1p3fDZhNzdjMDc2MjA1ZjE5ZTQ0ODAyMzYxYTZhY2Q4NGI0NzVjYzE4NTNjZTg2YjcxM2E0ZDIxOTkwYzg2NTFhMjU
122804 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGPEU312

描述

AMI BEARINGS UGPEU312

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 92.1MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 302MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

UGPEU312

BDI部件号
122804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250334278
重量 / Kilogram
12.157
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG312
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20.98
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 92.1MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 302MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
最大螺栓间距
11.89 英寸 | 302 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
底座到中心高度
3.626 英寸 | 92.1 毫米
最小螺栓间距
10.63 英寸 | 270 毫米
内圈长
3.126英寸 | 79.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新