AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGPU312
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGPU312
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 92.1MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 302MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UGPU312
BDI部件号
122820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGPU312/p/122820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250272631
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG312
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20.98
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 92.1MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 302MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.63 英寸 | 270 毫米
底座到中心高度
3.626 英寸 | 92.1 毫米
内圈长
3.126英寸 | 79.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
最大螺栓间距
11.89 英寸 | 302 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米