https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhsTXk4eE1EYzJPVEU1TmpZeE16WTJNaTlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVZFRRVTlmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3OTk3YTg5ZDk3NmI2YzNkNWNhNmM1ODkxMDdjYmZhZDUyNWQzMTBmOGQ5NzgzODhhODkyMDQyZDBlOWU2MTBk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhsTXk4eE1EYzJPVEU1TmpZeE16WTJNaTlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVZFRRVTlmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3OTk3YTg5ZDk3NmI2YzNkNWNhNmM1ODkxMDdjYmZhZDUyNWQzMTBmOGQ5NzgzODhhODkyMDQyZDBlOWU2MTBk
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGSAO315-47
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGSAO315-47
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 11.343" Minimum Bolt Spacing; 13-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UGSAO315-47
BDI部件号
122841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGSAO315-47/p/122841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250276226
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG315-47
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UGSAO315-47
重量/磅
42.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 11.343" Minimum Bolt Spacing; 13-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
最大螺栓间距
13.375 英寸 | 339.725 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
最小螺栓间距
11.343 英寸 | 288.112 毫米