UGSHE206-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UGSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJobE55ODVOVGt3TURRNE56VXhOalEyTG1wd1p3fDVkYTNkM2VkNGRlMWE4MzZlMGRmYWRlMjgyM2JkNjdiZDczYmIyZDUzYTc2Y2Q1ODMxMzZmZGU0OTE5MGMwZTc
122852 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGSHE206-19

描述

AMI BEARINGS UGSHE206-19

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UGSHE206-19

BDI部件号
122852

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250463947
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG206-19
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新