NTN
NTN
UKP217+H2317
NTN NTN
描述
NTN UKP217+H2317
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP217+H2317
BDI部件号
15040408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP217+H2317/p/15040408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UK217G2+H2317
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
24.25085
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.7 英寸 | 246.4 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓实际中心
9.7英寸 | 247毫米
内圈长
3.228英寸 | 82毫米