https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd5TlM4eE1EYzJOemt6TnpRd05EazFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVdFFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDdjMmExODc4ZTQ1Nzc0MjdkN2Q5MmZjYzI5OGYwMmY0MTc3NWU2MGZmYzMwOWI4ZjA4Y2Q0NTQwMjc0NzVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd5TlM4eE1EYzJOemt6TnpRd05EazFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVdFFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDdjMmExODc4ZTQ1Nzc0MjdkN2Q5MmZjYzI5OGYwMmY0MTc3NWU2MGZmYzMwOWI4ZjA4Y2Q0NTQwMjc0NzVj
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKP218+HS2318
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKP218+HS2318
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/8" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 9-13/16" Minimum Bolt Spacing; 10-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP218+HS2318
BDI部件号
123800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP218+HS2318/p/123800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250272433
重量 / Kilogram
14.094
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK218+HS2318
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UKP218+HS2318
重量/磅
33.28
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/8" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 9-13/16" Minimum Bolt Spacing; 10-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
最小螺栓间距
9.813 英寸 | 249.25 毫米
最大螺栓间距
10.688 英寸 | 271.475 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
内圈长
3.386英寸 | 86毫米

