UKP305+H2305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd5TlM4eE1EYzJOemt6TnpRd05EazFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVdFFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDdjMmExODc4ZTQ1Nzc0MjdkN2Q5MmZjYzI5OGYwMmY0MTc3NWU2MGZmYzMwOWI4ZjA4Y2Q0NTQwMjc0NzVj
123801 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKP305+H2305

描述

AMI BEARINGS UKP305+H2305

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 45MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 126MM Minimum Bolt Spacing; 141MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKP305+H2305

BDI部件号
123801

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250167746
重量 / Kilogram
1.529
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK305+H2305
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UKP305+H2305
重量/磅
3.57
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 45MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 126MM Minimum Bolt Spacing; 141MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.378英寸 | 35毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.2 英寸 | 132.1 毫米
最小螺栓间距
4.961 英寸 | 126 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
最大螺栓间距
5.551 英寸 | 141 毫米
底座到中心高度
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新