https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd5TlM4eE1EYzJOemt6TnpRd05EazFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVdFFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDdjMmExODc4ZTQ1Nzc0MjdkN2Q5MmZjYzI5OGYwMmY0MTc3NWU2MGZmYzMwOWI4ZjA4Y2Q0NTQwMjc0NzVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd5TlM4eE1EYzJOemt6TnpRd05EazFPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZVdFFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDdjMmExODc4ZTQ1Nzc0MjdkN2Q5MmZjYzI5OGYwMmY0MTc3NWU2MGZmYzMwOWI4ZjA4Y2Q0NTQwMjc0NzVj
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKP313+H2313
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKP313+H2313
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 90MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 241MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP313+H2313
BDI部件号
123809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP313+H2313/p/123809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250272204
重量 / Kilogram
9.825
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK313+H2313
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UKP313+H2313
重量/磅
21.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 90MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 241MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.559英寸 | 65毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
最小螺栓间距
9.488 英寸 | 241 毫米
最大螺栓间距
10.984 英寸 | 279 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.2 英寸 | 259.1 毫米
底座到中心高度
3.543 英寸 | 90 毫米