UKP318 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNVpTOHhNRFF5TmpFeU5qUXdNVFUyTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVXRRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNkNGVkNDVkYjg5MDAyMGU4NjhlYmM3MTAwMmZkMzI5NTIwNzE4MjQwODA1OGJiMzkzNDQ0ODU0ZTFiYTcwYw
1236376 带座轴承 

NTN NTN

UKP318

描述

NTN UKP318

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 118MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKP318

BDI部件号
1236376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359240559
重量 / Kilogram
22.051
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
27 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UK318G2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 118MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.386英寸 | 86毫米
螺栓实际中心
13英寸 | 330毫米
底座到中心高度
4.646 英寸 | 118 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13 英寸 | 330.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新